Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Teszt-leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm², 500 V, 30 A, sötét bézs SN136468 - 2710090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Teszt-leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm², 500 V, 30 A, sötét bézs SN136468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4064675021117

Sonepar cikkszám

SN136468

Gyártói cikkszám

2710090000

Gyártói típuskód

WTTB 6

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

100 mm

Szélesség:

8.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Teszt-leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm², 500 V, 30 A, sötét bézs