WEIDMÜLLER - Teszter digitális 1-1000VAC, 1-1500VDC GT03383 - 9918870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 0.3-690 V
Feszültségkijelző - LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248405756
Sonepar cikkszám
GT03383
Gyártói cikkszám
9918870000
Gyártói típuskód
VT DIGI PRO
Feszültségmérési tartomány:
0.3-690 V
Feszültségkijelző:
LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
264 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Ellenállás-méréstartomány:
0-2 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem