WEIDMÜLLER - Teszter digitális 5-690VUC GT03381 - 9918850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 0.3-690 V
Feszültségkijelző - LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248405732
Sonepar cikkszám
GT03381
Gyártói cikkszám
9918850000
Gyártói típuskód
Digi Check 3.2
Feszültségmérési tartomány:
0.3-690 V
Feszültségkijelző:
LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Ellenállás-méréstartomány:
0-150 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem