WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2p 3-48VDC GT03392 - 9918970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 3-48 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248405855
Sonepar cikkszám
GT03392
Gyártói cikkszám
9918970000
Gyártói típuskód
VT CTB
Feszültségmérési tartomány:
3-48 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
137 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem