WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2p 6-400VUC +feszszint kij+szak GT03384 - 9918880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-400 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248405763
Sonepar cikkszám
GT03384
Gyártói cikkszám
9918880000
Gyártói típuskód
VT MASTER
Feszültségmérési tartomány:
6-400 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
235 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Ellenállás-méréstartomány:
0-500 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Igen