WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2p 6-690V LED kijelző+szakadásvizsgáló GT03382 - 9918860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-690 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248405749
Sonepar cikkszám
GT03382
Gyártói cikkszám
9918860000
Gyártói típuskód
VT COMBI PRO
Feszültségmérési tartomány:
6-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
264 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
akusztikus
Ellenállás-méréstartomány:
0-500 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem