WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2p LED kijelző feszültségellenőrző GT78378 - 1279330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-690 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118069969
Sonepar cikkszám
GT78378
Gyártói cikkszám
1279330000
Gyártói típuskód
Combi Check Pro
Feszültségmérési tartomány:
6-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
akusztikus
Ellenállás-méréstartomány:
0-500 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Igen