WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2pólus 12-400V UC +polaritás GT03387 - 9918910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-400 V
Feszültségkijelző - LED
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Belső alapteher - Igen
Terhelés rákapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03387
Gyártói cikkszám
9918910000
Gyártói típuskód
Master-Check 1 A - 1135
Feszültségmérési tartomány:
12-400 V
Feszültségkijelző:
LED
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; %Teszter feszültség 2pólus 12-400V UC +polaritás