WEIDMÜLLER - Teszter feszültség 2pólus 6-400VUC +polaritás GT03390 - 9918950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-400 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248405831
Sonepar cikkszám
GT03390
Gyártói cikkszám
9918950000
Gyártói típuskód
VT
Feszültségmérési tartomány:
6-400 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem