WEIDMÜLLER - Teszter kontaktus nélkül GT03747 - 9201370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 120-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Érintésmentes feszültségérzékelés - Igen
Belső alapteher - Nem
Terhelés rákapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248427017
Sonepar cikkszám
GT03747
Gyártói cikkszám
9201370000
Gyártói típuskód
Testboy 10
Feszültségmérési tartomány:
120-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; %Teszter kontaktus nélkül