WEIDMÜLLER - Teszter univerzális szakadásvizsgáló kont. nélkül GT07635 - 9201330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Érintésmentes feszültségérzékelés - Igen
Belső alapteher - Nem
Terhelés rákapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248540679
Sonepar cikkszám
GT07635
Gyártói cikkszám
9201330000
Gyártói típuskód
Testboy 100
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter univerzális szakadásvizsgáló kont. nélkül