WEIDMÜLLER - TM 4/12 HF/HB vezeték jelölő 10-35mm²-es huzalra SN101117 - 1719840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 10-35 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-10 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101117
Gyártói cikkszám
1719840000
Gyártói típuskód
TM 4/12 HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
10-35 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
11.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
TM 4/12 HF/HB vezeték jelölő 10-35mm²-es huzalra