WEIDMÜLLER - TM 5/12 HF/HB vezeték jelölő 25-70mm²-es huzalra SN101118 - 1719860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 25-70 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 9-15 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101118
Gyártói cikkszám
1719860000
Gyártói típuskód
TM 5/12 HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
25-70 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
9-15 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
16.1 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
TM 5/12 HF/HB vezeték jelölő 25-70mm²-es huzalra