WEIDMÜLLER - Többpólusú sorkapocs GT92020 - 8000004145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 10
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Mélység - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248975938
Sonepar cikkszám
GT92020
Gyártói cikkszám
8000004145
Gyártói típuskód
KL SET 10A4 S
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
10
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Mélység:
98 mm
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Többpólusú sorkapocs