Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 0,14-0,5mm2 réz szigetelt SN149791 - 1491490000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Toldóhüvely    0,14-0,5mm2 réz szigetelt SN149791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 0.1-0.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

  • Szigetelés színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118301533

Sonepar cikkszám

SN149791

Gyártói cikkszám

1491490000

Gyártói típuskód

VSRI/0,1-0,5

Névleges keresztmetszet:

0.1-0.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés színe:

sárga

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

poliamid (PA)

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Feszültségsor:

230/380 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Toldóhüvely 0,14-0,5mm2 réz szigetelt