WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 0,5-1mm2 réz szigetelt GT08856 - 9200490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Szigetelés színe - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410330
Sonepar cikkszám
GT08856
Gyártói cikkszám
9200490000
Gyártói típuskód
LIB 1,5B25 VF
Névleges keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés színe:
piros
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
0