WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 16mm2 réz sziglen G31197 - 6113462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés - nincs
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31197
Gyártói cikkszám
6113462
Gyártói típuskód
3462
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés:
nincs
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 16mm2 réz sziglen