MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 1mm2 réz szigeteletlen GT09511 - 6141451

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Toldóhüvely      1mm2 réz szigeteletlen GT09511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1-1 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés - nincs

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09511

Gyártói cikkszám

6141451

Gyártói típuskód

41451

Névleges keresztmetszet:

1-1 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés:

nincs

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 1mm2 réz szigeteletlen