MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 25mm2 réz sziglen G31206 - 7700000325

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 25mm2  réz sziglen G31206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802388

Sonepar cikkszám

G31206

Gyártói cikkszám

7700000325

Gyártói típuskód

13464

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 25mm2 réz sziglen