WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 4 - 6mm2 réz szigetelt GT08858 - 9200510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Szigetelés színe - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410354
Sonepar cikkszám
GT08858
Gyártói cikkszám
9200510000
Gyártói típuskód
LIB 6B26 VF
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés színe:
sárga
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 4 - 6mm2 réz szigetelt