Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 4mm2 réz sziglen G31194 - 1497370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Toldóhüvely   4mm2  réz sziglen G31194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 4-4 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307009

Sonepar cikkszám

G31194

Gyártói cikkszám

1497370000

Gyártói típuskód

VSTN/-4

Névleges keresztmetszet:

4-4 mm2

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 4mm2 réz sziglen