WEIDMÜLLER - Toldóhüvely réz 120mm2 SN081881 - 1494780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 120-120 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081881
Gyártói cikkszám
1494780000
Gyártói típuskód
VSTN/-120
Névleges keresztmetszet:
120-120 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
nincs
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2