Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Toldóhüvely réz 150mm2 szigeteletlen SN081883 - 1497380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Toldóhüvely réz 150mm2 szigeteletlen SN081883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 150-150 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081883

Gyártói cikkszám

1497380000

Gyártói típuskód

VSTN/-150

Névleges keresztmetszet:

150-150 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

230/380 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely réz 150mm2 szigeteletlen