WEIDMÜLLER - Toldóhüvely réz 185mm2 szigeteletlen SN081886 - 1497390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 185-185 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081886
Gyártói cikkszám
1497390000
Gyártói típuskód
VSTN/-185
Névleges keresztmetszet:
185-185 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
nincs
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2