WEIDMÜLLER - Toldóhüvely réz 95mm SN129417 - 1494770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 95-95 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304220
Sonepar cikkszám
SN129417
Gyártói cikkszám
1494770000
Gyártói típuskód
VSTN/-95
Névleges keresztmetszet:
95-95 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
nincs
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2