WEIDMÜLLER - Tömítőgyűrű, M 20, Neoprén SN139745 - 1736240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 24 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 20 mm
Vastagság - 1.2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190956035
Sonepar cikkszám
SN139745
Gyártói cikkszám
1736240000
Gyártói típuskód
GWDR M20-NP
Külső átmérő:
24 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
20 mm
Vastagság:
1.2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
20
Tömítőgyűrű, M 20, Neoprén