WEIDMÜLLER - Tömszelence ellenanya M20 fém SN102555 - 1737000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102555
Gyártói cikkszám
1737000000
Gyártói típuskód
SKMU M20 MS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelence ellenanya M20 fém