WEIDMÜLLER - Tömszelence ellenanya M25 fém SN126062 - 1737010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190956486
Sonepar cikkszám
SN126062
Gyártói cikkszám
1737010000
Gyártói típuskód
SKMU M25 MS
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Tömszelence ellenanya M25 fém