WEIDMÜLLER - Tömszelence ellenanya M40 fém SN102558 - 1737030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102558
Gyártói cikkszám
1737030000
Gyártói típuskód
SKMU M40 MS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Tömszelence ellenanya M40 fém