WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 ellenanya műa RAL7035 GT66111 - 1772450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248130191
Sonepar cikkszám
GT66111
Gyártói cikkszám
1772450000
Gyártói típuskód
SKMU M16 - K GR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M16 ellenanya műa RAL7035