Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 EXI BL IP54 SN127359 - 2722360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 EXI BL IP54 SN127359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Kábelátmérőhöz - 5-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118821598

Sonepar cikkszám

SN127359

Gyártói cikkszám

2722360000

Gyártói típuskód

VG M16 EXI 5-8 SI7J G4

Menet fajtája:

metrikus

Kábelátmérőhöz:

5-8 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

fekete

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-70 °C

RAL-szám:

5012

Tömszelence M16 EXI BL IP54