Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 IP54 SN117596 - 1909910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 IP54 SN117596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536832

Sonepar cikkszám

SN117596

Gyártói cikkszám

1909910000

Gyártói típuskód

VG M16-1/MS68

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

20 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

EMC változat:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Megerősített kábelhez:

Igen

Tömszelence M16 IP54