WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 műa RAL7035 IP68 GT66108 - 1909860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536788
Sonepar cikkszám
GT66108
Gyártói cikkszám
1909860000
Gyártói típuskód
VG M16-1/K68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
RAL-szám:
7035