Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 ellenanya SN095701 - 1736930000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 ellenanya SN095701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095701

Gyártói cikkszám

1736930000

Gyártói típuskód

SKMU M20 K SW

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Tömszelence M20 ellenanya