WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 EXI IP54 SN099120 - 2017700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099120
Gyártói cikkszám
2017700000
Gyártói típuskód
VG M20 EXI 7-12 CR 7J
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-70 °C
RAL-szám:
5012