WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 fém IP66 SN119620 - 1083290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 9.4-12.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 16 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248847464
Sonepar cikkszám
SN119620
Gyártói cikkszám
1083290000
Gyártói típuskód
KDSU M20 BN O NI 1 G20S
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
9.4-12.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
16 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-90 °C