WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 műa RAL7035 IP68 GT66109 - 1772300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248129966
Sonepar cikkszám
GT66109
Gyártói cikkszám
1772300000
Gyártói típuskód
VG M20-1/K68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
RAL-szám:
7035