WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 réz nikkelezett VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5 IP54 GT53707 - 1778460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 6.5-12.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248161478
Sonepar cikkszám
GT53707
Gyártói cikkszám
1778460000
Gyártói típuskód
VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
6.5-12.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
EMC változat:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C