Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 vakdugó IP54 GT72487 - 1776910000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 vakdugó IP54 GT72487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248156351

Sonepar cikkszám

GT72487

Gyártói cikkszám

1776910000

Gyártói típuskód

VP M20 K54

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M20 vakdugó