Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 vakdugó IP68 GT92023 - 1777740000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M20 vakdugó IP68 GT92023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 22 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248158010

Sonepar cikkszám

GT92023

Gyártói cikkszám

1777740000

Gyártói típuskód

VP M20-MS65

Névleges átmérő:

22 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyag:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20 vakdugó