Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 EXE 14-18 SI 7J IP54 SN102839 - 2017550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 EXE 14-18 SI 7J IP54 SN102839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 14-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102839

Gyártói cikkszám

2017550000

Gyártói típuskód

M25 EXE 14-18 SI 7J

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

14-18 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Kulcsméret:

33 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-70 °C

RAL-szám:

9005

Tömszelence M25 EXE 14-18 SI 7J IP54