WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 EXI BL IP54 SN126851 - 1461070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118267129
Sonepar cikkszám
SN126851
Gyártói cikkszám
1461070000
Gyártói típuskód
VG M25 EXI BL
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
33 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C
RAL-szám:
5012