WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 EXI IP54 SN099119 - 2017730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 12-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099119
Gyártói cikkszám
2017730000
Gyártói típuskód
VG M25 EXI 12-17 CR 7J
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
12-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Kulcsméret:
29 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-70 °C
RAL-szám:
5012