WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 Nemesacél IP54 SN068511 - 1009870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248714698
Sonepar cikkszám
SN068511
Gyártói cikkszám
1009870000
Gyártói típuskód
VGM25-SS 68 KB 10-14
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C