WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 réz, nikkelezett IP54 GT16591 - 1778350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 15-17 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248161355
Sonepar cikkszám
GT16591
Gyártói cikkszám
1778350000
Gyártói típuskód
VGM25-MS54 KB 15,0-17,0
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
15-17 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
28 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C