WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 réz, nikkelezett IP54 GT22401 - 1778360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 12-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248161362
Sonepar cikkszám
GT22401
Gyártói cikkszám
1778360000
Gyártói típuskód
VGM25-MS54 KB 12,0-14,0
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
12-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C