WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 réz nikkelezett IP54 GT97188 - 1772230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248129881
Sonepar cikkszám
GT97188
Gyártói cikkszám
1772230000
Gyártói típuskód
VG M25 - MS 68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C