Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 vakdugó fém IP68 GT65282 - 1777750000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M25 vakdugó fém IP68 GT65282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248158027

Sonepar cikkszám

GT65282

Gyártói cikkszám

1777750000

Gyártói típuskód

VP M25-MS65

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyag:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence M25 vakdugó fém IP68