Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M25műa RAL7035 IP68 GT66110 - 1909870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M25műa RAL7035 IP68 GT66110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 11-17 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536795

Sonepar cikkszám

GT66110

Gyártói cikkszám

1909870000

Gyártói típuskód

VG M25-1/K68

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

11-17 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

29 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M25műa RAL7035 IP68