Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 ellenanya műa RAL7035 SN009532 - 1772480000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 ellenanya műa RAL7035 SN009532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248130221

Sonepar cikkszám

SN009532

Gyártói cikkszám

1772480000

Gyártói típuskód

SKMU M32 - K GR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M32 ellenanya műa RAL7035